Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1912621 - Leiterplattensteckverbinder MVSTBR 2,5 HC/ 2-STF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000025935
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1912621
EAN/GTIN:
     4017918192211
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
1912621 - Leiterplattensteckverbinder MVSTBR 2,5 HC/ 2-STF-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,902*
€ 1,212*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9656*
€ 1,2498*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0422*
€ 1,3322*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0876*
€ 1,3976*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0981*
€ 1,4081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,212*
€ 1,44228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,022*
€ 1,21618
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6463*
Zubehör
Phoenix Contact
0825125
ab € 2,4485*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 806,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0262*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.