Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1925731 - Leiterplattensteckverbinder FKC 2,5/ 6-ST-5,08-RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000026275
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1925731
EAN/GTIN:
     4017918819798
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1925731 - Leiterplattensteckverbinder FKC 2,5/ 6-ST-5,08-RF, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastflansch
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, buchsengehäuse 6-polig, steckerteil für leiterplatten, leiterplattensteckverbinder phoenix, PHOENIX, FLANSCH, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,2078*
€ 2,5678*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,5345*
€ 2,9445*
50
Frei Haus
ab € 2,5486*
€ 2,9586*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,60625*
€ 3,01625*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5678*
€ 3,05568
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2078*
€ 2,62728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 128,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1926057
ab € 0,7124*
Zubehör
Phoenix Contact
1936050
ab € 0,8074*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.