Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1947094 - Leiterplattensteckverbinder FKC 2,5/ 6-ST-RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000026867
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1947094
EAN/GTIN:
     4017918891725
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
1947094 - Leiterplattensteckverbinder FKC 2,5/ 6-ST-RF, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastflansch
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, PHOENIX, FLANSCH, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1978*
€ 2,5978*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3523*
€ 2,7713*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,5386*
€ 2,9986*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6492*
€ 3,1292*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9137*
€ 3,4037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5978*
€ 3,09138
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1978*
€ 2,61538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,026*
Zubehör
Phoenix Contact
1944822
ab € 0,7124*
Zubehör
Phoenix Contact
1944631
ab € 0,7124*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.