Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1955879 - Leiterplattensteckverbinder CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P26THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000027223
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1955879
EAN/GTIN:
     4017918926632
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
1955879 - Leiterplattensteckverbinder CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P26THR, Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact 4 polig stiftleiste, stiftgehäuse 4-polig, stiftgehäuse, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKVERBINDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5002*
€ 0,7002*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5383*
€ 0,759*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,578*
€ 0,798*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6034*
€ 0,8434*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6192*
€ 0,8492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7002*
€ 0,83324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6502*
€ 0,77374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5602*
€ 0,66664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5502*
€ 0,65474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5002*
€ 0,59524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,97942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1954362
ab € 0,0253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.