Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1956140 - Leiterplattensteckverbinder CCVA 2,5/ 8-G-5,08 RNP26THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000027249
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1956140
EAN/GTIN:
     4017918926892
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
1956140 - Leiterplattensteckverbinder CCVA 2,5/ 8-G-5,08 RNP26THR, Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastflansch, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter ''Downloads''.
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, PHOENIX, FLANSCH, LEITERPLATTE, STECKVERBINDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9042*
€ 1,1442*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0242*
€ 1,2993*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,043*
€ 1,313*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,088*
€ 1,368*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0985*
€ 1,3885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1442*
€ 1,3616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1142*
€ 1,3259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0142*
€ 1,2069
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9042*
€ 1,076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,97942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0247*
Zubehör
Phoenix Contact
1954362
ab € 0,0258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.