Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2967675 - Relaismodul PLC-RSC-230UC/21HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000034804
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2967675
EAN/GTIN:
     4017918171650
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
2967675 - Relaismodul PLC-RSC-230UC/21HC, PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 HC mit Schraubanschluss, und steckbaren Miniaturrelais für hohen Dauerstrom, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Grenzdauerstrom bis 10 A, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/ 220 V DC
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, phoenix contact leistungsrelais, industrierelais, PHOENIX, KLEMME, RELAIS, STEHEND, TRAGSCHIENE, WECHSLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,92*
€ 12,69*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,82*
€ 12,70*
10
€ 5,95*
ab € 11,00*
€ 12,75*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,11*
€ 12,88*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,14*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,842*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00509*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62004*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,6282*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,853*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,913*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5798*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.