Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3041626 - COMBI-Kupplung SC 2,5-RZ/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036502
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3041626
EAN/GTIN:
     4017918922849
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
3041626 - COMBI-Kupplung SC 2,5-RZ/13, COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 21,8 mm, Farbe: grau, Montageart: auf Montageplatte
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, KUPPLUNG, MONTAGEPLATTE, ZUGFEDER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,732*
€ 6,382*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,038*
€ 6,798*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,0656*
€ 6,8929*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,258*
€ 7,088*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4529*
€ 7,3529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,382*
€ 7,59458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,012*
€ 7,15428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,772*
€ 6,86868
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,732*
€ 5,63108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3042243
ab € 0,14016*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.