Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Kupplung SC 2,5-RZ/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI-Kupplung SC 2,5-RZ/13
COMBI-Kupplung SC 2,5-RZ/13
Artikel-Nr.:
     3517B-85991286
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3041626
EAN/GTIN:
     4017918922849
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau

COMBI-Kupplung SC 2,5-RZ/13

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: auf Montageplatte, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,732*
€ 6,382*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,038*
€ 6,798*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,0656*
€ 6,8929*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,258*
€ 7,088*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4529*
€ 7,3529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,798*
€ 8,08962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,398*
€ 7,61362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,138*
€ 7,30422
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,038*
€ 5,99522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3042243
ab € 0,14016*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.