Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3202588 - Aderendhülse A 1,5 -12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038275
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3202588
EAN/GTIN:
     4017918161736
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
3202588 - Aderendhülse A 1,5 -12, Aderendhülse, Länge: 12 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, ADERENDHÜLSE
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 8,44*
€ 11,67*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,76*
€ 12,12*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 12,27*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 12,51*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,12*
€ 12,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 130,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1134913
ab € 133,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 120,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.