Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 12mm Cu Standard verzinnt A1,5-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F256F59
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202588
EAN/GTIN:
     4017918161736
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse 1,5qmm 12mm Cu Standard verzinnt A1,5-12
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Bauform:
Standard
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
12 mm mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 8,44*
€ 11,67*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,76*
€ 12,12*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 12,27*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 12,51*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 12,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00887* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 130,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1134913
ab € 133,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 120,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.