Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3209549 - Durchgangsklemme PT 2,5-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038491
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3209549
EAN/GTIN:
     4046356329811
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
3209549 - Durchgangsklemme PT 2,5-TWIN, Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4798*
€ 0,6298*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56135*
€ 0,73135*
2 Tage
357
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,75*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5743*
€ 0,7543*
2 Tage
2684
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5014*
€ 0,7614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6298*
€ 0,74946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6198*
€ 0,73756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5598*
€ 0,66616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5398*
€ 0,64236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4798*
€ 0,57096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,166*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 26,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.