Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PT 2,5-TWIN 3209549 Durchgangsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0133683
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209549
EAN/GTIN:
     4046356329811
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4798*
€ 0,6198*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56135*
€ 0,73135*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5743*
€ 0,7443*
2 Tage
357
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,76*
Lager 1886
2684
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5014*
€ 0,7614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7614*
€ 0,90607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6514*
€ 0,77517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6414*
€ 0,76327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5714*
€ 0,67997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5514*
€ 0,65617
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,166*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 26,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.