Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Zugentlastung
>
Artikel
3209743 - Kabelgehäuse PH 2,5/ 7
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-PHO000038520
Hersteller:
Phoenix
Herst.-Nr.:
3209743
EAN/GTIN:
4046356366946
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
phoenix contact zugentlastung
zugentlastung
3209743 - Kabelgehäuse PH 2,5/ 7, Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 36,4 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 7, Farbe: grau
... >
Lager 1788
>
PHOENIX CONTACT Artikel
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
PHOENIX
,
KABEL
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8444*
€ 1,1644*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8988*
€ 1,2388*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9519*
€ 1,3219*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9826*
€ 1,3426*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98739*
€ 1,36739*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1644*
€ 1,38564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1144*
€ 1,32614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0244*
€ 1,21904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9344*
€ 1,11194
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8444*
€ 1,00484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 29,11* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelbinder
Phoenix Contact
3240732
ab € 1,05*
Zubehör
Kabelbinder
Phoenix Contact
3240733
ab € 1,07*
Zubehör
Kabelbinderzange
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,67*
Zubehör
Knickschutztülle
Phoenix Contact
3212028
ab € 0,5988*
Zubehör
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Phoenix Contact
1212695
ab € 8,68*
Zubehör
Schirmanschluss
Phoenix Contact
3210910
ab € 2,7038*
Zubehör
Zugentlastungschelle
Phoenix Contact
3212031
ab € 0,4208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen