Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3212695 - Stecker PP-H 1,5/S/1-R RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038914
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3212695
EAN/GTIN:
     4046356915076
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
3212695 - Stecker PP-H 1,5/S/1-R RD, Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: rot
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 3,90*
ab € 0,03334*
€ 0,03334*
50
Frei Haus
ab € 0,44553*
€ 0,51553*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,90*
ab € 0,4981*
€ 0,5781*
Lager 1788
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4186*
€ 0,5886*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,476*
€ 0,6679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5886*
€ 0,70043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4986*
€ 0,59333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4886*
€ 0,58143
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4186*
€ 0,49813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3212756
ab € 0,6328*
Zubehör
Phoenix Contact
3212769
ab € 0,6712*
Zubehör
Phoenix Contact
3212772
ab € 0,704*
Zubehör
Phoenix Contact
3212785
ab € 0,7368*
Zubehör
Phoenix Contact
3212798
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
3212808
ab € 0,868*
Zubehör
Phoenix Contact
3212811
ab € 0,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3212824
ab € 0,9928*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.