Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3247051 - Hochstromklemme UKH 70-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000040189
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3247051
EAN/GTIN:
     4046356607247
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
3247051 - Hochstromklemme UKH 70-F, Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Breite: 20,3 mm, Höhe: 80 mm, Farbe: grau, Montageart: direktes Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, HOCHSTROMKLEMME, KLEMME
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,684*
€ 14,334*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,4733*
€ 16,2233*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,74949*
€ 16,44949*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,48*
€ 17,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,334*
€ 17,05746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,594*
€ 16,17686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,684*
€ 13,90396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001763
ab € 2,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,14*
Zubehör
Phoenix Contact
3213211
ab € 3,598*
Zubehör
Phoenix Contact
3213195
ab € 3,177*
Zubehör
Phoenix Contact
3213205
ab € 3,617*
Zubehör
Phoenix Contact
3213210
ab € 3,171*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 248,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,673*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5598*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,723*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,1572*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.