Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme UKH 70-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochstromklemme UKH 70-F
Hochstromklemme UKH 70-F
Artikel-Nr.:
     3517B-82252152
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3247051
EAN/GTIN:
     4046356607247
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Hochstromklemme UKH 70-F

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 192 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16..25 mm²
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,684*
€ 14,334*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,4733*
€ 16,2233*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,74949*
€ 16,44949*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,48*
€ 17,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001763
ab € 2,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,14*
Zubehör
Phoenix Contact
3213211
ab € 3,598*
Zubehör
Phoenix Contact
3213195
ab € 3,177*
Zubehör
Phoenix Contact
3213205
ab € 3,617*
Zubehör
Phoenix Contact
3213210
ab € 3,171*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 248,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,673*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5598*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,723*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,1572*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.