Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1207645 - Tragschiene gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000046487
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1207645
EAN/GTIN:
     4046356366038
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Tragschiene gelocht,  Standardprofil, Breite: 15 mm, Höhe: 5,5 mm,  nach EN 60715: 2001, Material: Stahl,  verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 500 mm, Herstellernummer: 1207645
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, GELOCHT, TRAGSCHIENE, VERZINKT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,272*
€ 2,902*
20
€ 5,00*
ab € 2,3655*
€ 3,0155*
20
€ 5,95*
ab € 2,3952*
€ 3,0552*
20
Frei Haus
ab € 2,467*
€ 3,147*
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,5392*
€ 3,2392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,902*
€ 3,45338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,752*
€ 3,27488
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,272*
€ 2,70368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 58,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.