Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000046487 Herst.-Nr.: 1207645 EAN/GTIN: 4046356366038 |
| |
|
| | |
| Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 15 mm, Höhe: 5,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 500 mm, Farbe: silberfarben Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Lochform: | Langloch | Bohrlochabstand mittig: | 20 mm | Materialstärke: | 1 mm | Länge: | 500 mm | Höhe: | 5.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,242* | € 2,962* | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,3652* | € 3,1252* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,5048* | € 3,2848* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,6363* | € 3,4463* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,6801* | € 3,4901* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|