Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1207650 - Tragschiene gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000046492
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1207650
EAN/GTIN:
     4046356366496
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Tragschiene gelocht,  Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm,  nach EN 60715: 2001, Material: Stahl,  verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 500 mm, Herstellernummer: 1207650
Weitere Suchbegriffe: tragschiene phoenix contact, tragschiene, PHOENIX, GELOCHT, TRAGSCHIENE, VERZINKT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,6475*
€ 3,4275*
20
€ 5,95*
ab € 2,79289*
€ 3,61289*
38 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,87039*
€ 3,69039*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,73*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,1117*
€ 3,9917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,4275*
€ 4,07873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2675*
€ 3,88833
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6475*
€ 3,15053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.