Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L500mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5PERF500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B857C05
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207650
EAN/GTIN:
     4046356366496
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Tragschiene ST gvz L500mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5PERF500MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm mm
Höhe:
7.5 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
500 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: tragschiene phoenix contact, tragschiene, G-Schiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,6475*
€ 3,4275*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,79289*
€ 3,61289*
38 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,87039*
€ 3,69039*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,73*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,1117*
€ 3,9917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,61289*
€ 4,29934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42289*
€ 4,07324
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79289*
€ 3,32354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 72,2578* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.