Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1417654 - Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000047409
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1417654
EAN/GTIN:
     4055626120973
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung,  Material Verschraubung: PA,  Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 17 mm,  Schirmung: nein,  Anschlussgewinde: M25,  Farbe: lichtgrau RAL 7035, Herstellernummer: 1417654
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, KABEL, KABELVERSCHRAUBUNG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,664*
€ 1,104*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6487*
€ 1,1048*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,692*
€ 1,142*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7421*
€ 1,2321*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,784*
€ 1,294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,104*
€ 1,31376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1417661
ab € 0,1903*
Zubehör
Phoenix Contact
1400270
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.