Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung G-INS-M25-M6#1417654


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung G-INS-M25-M6#1417654
Kabelverschraubung G-INS-M25-M6#1417654
Artikel-Nr.:
     3517I-21267728
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1417654
EAN/GTIN:
     4055626120973
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung G-INS-M25-M6#1417654

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
33,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11..17 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,664*
€ 1,104*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6487*
€ 1,1048*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,692*
€ 1,152*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7421*
€ 1,2321*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,794*
€ 1,304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,152*
€ 1,37088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1417661
ab € 0,1903*
Zubehör
Phoenix Contact
1400270
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.