Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000050133 Herst.-Nr.: 1991684 EAN/GTIN: 4017918964856 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 16, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Herstellernummer: 1991684 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 11,03* | € 13,48* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,2431* | € 14,8531* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,3051* | € 16,1651* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 13,3652* | € 16,1652* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,4243* | € 16,2943* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|