Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3240599 - Verdrahtungskanal


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000053223
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3240599
EAN/GTIN:
     4046356630160
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 25 mm, Länge: 2000 mm, Herstellernummer: 3240599
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, PHOENIX, HALOGENFREI, STEHEND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 21,62734*
€ 25,76734*
15
€ 5,95*
ab € 22,64157*
€ 27,21157*
11 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 23,34925*
€ 27,97925*
20 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 25,3443*
€ 30,3843*
7 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 25,8884*
€ 30,8884*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Pakete
€ 25,76734*
€ 30,66313
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 25,74734*
€ 30,63933
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 24,74734*
€ 29,44933
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 23,77734*
€ 28,29503
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 21,62734*
€ 25,73653
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,62734* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Pakete
Mindestbestellmenge: 15 Pakete ( entspricht € 386,5101* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.