Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal, blau, halogenfre, bestehend aus Ober- und Unt CD-HF80X40BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7094932
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240599
EAN/GTIN:
     4046356630160
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: blau Farbe: blau, Breite: 80 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 2000 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: false, Länge: 2000 mm, Nutzbarer Querschnitt: 1557 mm², Schlitzbreite: 6 mm, mit Oberteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CD-HF80X40BU
Ident Code:
3240599
Weitere Suchbegriffe: phoenix verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 21,46734*
€ 25,64734*
15
€ 5,95*
ab € 22,63157*
€ 27,05157*
37 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 23,44925*
€ 27,80925*
5 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 24,2118*
€ 28,6318*
Lager 6318
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 25,9584*
€ 30,5884*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Pakete
€ 30,5884*
€ 36,4002
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 30,3684*
€ 36,1384
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 29,0384*
€ 34,5557
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 28,0784*
€ 33,4133
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 25,9584*
€ 30,8905
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,9584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Pakete
Mindestbestellmenge: 15 Pakete ( entspricht € 458,826* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1196*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.