Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1061721 - Rangierverteiler, PTRV 8 /WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000054696
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1061721
EAN/GTIN:
     4055626716930
Suchbegriffe:
Klemmen Rangierverteiler
Rangierverteilerklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 32, Breite: 8,3 mm, Länge: 100 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: weiß, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Herstellernummer: 1061721
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, VERTEILER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,942*
€ 10,032*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,454*
€ 10,684*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,79729*
€ 11,11729*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,822*
€ 11,152*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,0321*
€ 11,4121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,032*
€ 11,93808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,432*
€ 11,22408
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,942*
€ 9,45098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270154
ab € 0,678*
Zubehör
Phoenix Contact
3270228
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270229
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270155
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270156
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270211
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270212
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270213
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270214
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270215
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270216
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270240
ab € 8,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3270241
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270242
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270243
ab € 0,827*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.