Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1731167 - Leiterplattenklemme, FFKDSA1/V1-5,08-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000056372
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1731167
EAN/GTIN:
     4046356157971
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 17, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Herstellernummer: 1731167
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen phoenix, leiterplattenklemme, PHOENIX, KLEMME, LEITERPLATTE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 6,54*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,6698*
€ 6,5698*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,1552*
€ 7,0652*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,1653*
€ 7,0653*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,2058*
€ 7,1258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 327,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.