Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1046974 - Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000057484
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1046974
EAN/GTIN:
     4055626668994
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: blau, Montageart: kleben, Herstellernummer: 1046974
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, VERTEILER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,3015*
€ 4,2415*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,514*
€ 4,504*
38 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,6563*
€ 4,6863*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6665*
€ 4,7065*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,8027*
€ 4,8827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,2415*
€ 5,04739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9515*
€ 4,70229
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3015*
€ 3,92879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 242,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 207,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 242,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,181*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 9,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,8099*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,251*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,251*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 11,95*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.