Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 4/12X1,5-G BU 1046974 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0725870
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1046974
EAN/GTIN:
     4055626668994
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Verteilerblock, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: kleben, Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,3015*
€ 4,2415*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,514*
€ 4,504*
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,6563*
€ 4,6863*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6665*
€ 4,7065*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,8027*
€ 4,8827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,6863*
€ 5,5767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3663*
€ 5,1959
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6563*
€ 4,351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,726* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 242,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 207,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 242,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,181*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 9,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,8099*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,251*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,251*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 11,95*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.