Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1082405 - Verteilerblock PTFIX 6X10/S-NS35 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000062729
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1082405
EAN/GTIN:
     4055626812878
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Phoenix - Verteilerblock PTFIX 6X10/S-NS35 RD, Verteilerblock, Block mit senkrechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 28,6 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Herstellernummer: 1082405
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, VERTEILER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,119*
€ 4,179*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,302*
€ 4,422*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3493*
€ 4,5333*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,447*
€ 4,587*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,595*
€ 4,755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,179*
€ 4,97301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,089*
€ 4,86591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,789*
€ 4,50891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,629*
€ 4,31851
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,569*
€ 4,24711
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,119*
€ 3,71161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 197,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 230,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7341*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6563*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1664*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.