Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 6X10/S-NS35 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4055626812878
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1082405
EAN/GTIN:
     4055626812878
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 16mm², Bemessungsstrom In 57A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2 sonstige, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 37mm, Höhe 58,1mm, Tiefe 32,14mm, Farbe rot, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Installationsklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,129*
€ 4,099*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,312*
€ 4,362*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,447*
€ 4,547*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,605*
€ 4,705*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,5643*
€ 4,7579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7579*
€ 5,6619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5643*
€ 5,43152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3243*
€ 5,14592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1843*
€ 4,97932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0743*
€ 4,84842
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5643*
€ 4,24152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,579* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,71*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,99*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 218,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.