| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000063686 Herst.-Nr.: 1147119 EAN/GTIN: 4063151136178 |
| |
|
| | |
| PHOENIX - Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 10,2 mm, Höhe: 68,9 mm, Farbe: grau, Montageart: Steckmontage, Herstellernr.: 1147119 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, PHOENIX, ABGRIFFKLEMME, KLEMME |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,716* | € 6,136* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,043* | € 6,533* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,222* | € 6,812* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,4276* | € 7,0576* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,5199* | € 7,1499* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|