| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78461009 Herst.-Nr.: 1147119 EAN/GTIN: 4063151136178 |
|
|
| | |
| Abgriffklemme PPO-10/P Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Steckmontage, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,5..10 mm² | Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt: | 2 | Breite: | 10,15 mm | Anreihbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,716* | € 6,156* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,4476* | € 7,0576* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,5099* | € 7,1499* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 5,6588* | € 7,2888* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,962* | € 19,162* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 191,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|