Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMIBSCEA53D1EDS - EVlink dynamisches Lastmanagement für max. 15 Ladestationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 15 Ladestationen, HMIBSCEA53D1EDS
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 15 Ladestationen, HMIBSCEA53D1EDS
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000075485
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     HMIBSCEA53D1EDS
EAN/GTIN:
     3606489943035
Suchbegriffe:
SCHNEIDER
ETHERNET
MAGNET
MONITOR
Schneider - HMIBSCEA53D1EDS - Lasmanagement für EVlink Ladestationen. Mit dynamischer Regelung von bis zu 15 Ladestationen in max. 2 Zonen. Betriebsart: statisch & dynamisch, regelbare Zonen: 2, Zonenlevel: 2. RFID-Badge Management, Monitoring über Dashboard und Fernzugriff auf die Ladestationen. Time-of-Use Funktion (Definition von Volllast- oder Teillastzeiten), Eport von Wartungsberichten, Export von Ladedaten, Inbetriebnahme aller angeschlossenen Ladestationen. Konnektivität: Verbindung mit der OCPP-Überwachung (OCPP 1.6 Json), Verbindung mit der EcoStruxure-Betreuung (Webservices), Optional: 3G/4G-Modem, Inbetriebnahme per Ethernet-Kabel. Verschiedene Benutzerprofile, Mehreren Zonen und Teilzonen, Kompatible Ladestationen: EVlink Wallbox G4 Smart, EVlink Parkplatz 2, EVlink 24 kW DC-Schnelllader. Montage: Auf Montageplatte hochkant oder flach, DIN-Schiene, Abmessungen BxHxT (mm) 157x150x46, Gewicht 1 kg. Mechanische und umwelttechnische Eigenschaften: IP-Schutzgrad IP40, Betriebstemperatur 0-50 °C, Lagertemperatur -20-60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit 10-95 % nicht kondensierend, Betriebshöhe max. 2000 m. Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG, leitungsgeführte und abgestrahlte Emissionen der Klasse A EN 55022, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EN 61131-2, Klasse A Gruppe 1 EN 55011, EN 61000-6-4, EAC, RCM, CE., Herstellernummer: HMIBSCEA53D1EDS
Weitere Suchbegriffe: KABEL, MONTAGEPLATTE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.295,86*
€ 2.421,65*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.312,41*
€ 2.422,58*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.308,15*
€ 2.432,22*
Frei Haus
ab € 2.334,50*
€ 2.445,36*
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.082,19*
€ 3.213,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.213,11*
€ 3.823,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.188,03*
€ 3.793,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.116,26*
€ 3.708,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.082,19*
€ 3.667,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 165,64*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 176,38*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3455
ab € 182,38*
Zubehör
Schneider Electric
EGX150
ab € 570,32*
Zubehör
Schneider Electric
ABLM1A24025
ab € 64,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.