| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SCH000077722 Herst.-Nr.: ZARC620 EAN/GTIN: 3606481499448 |
| |
|
| | |
| Schneider - Aufkleber-Set für Handsender der Baureihe Harmony Pocket. Die kompakte Funkfernsteuerung ist für einfache Anwendungsbereiche gedacht und verfügt über 3,4,6,8 oder 10 Tasten, die einstufig bedient werden können. Die Funkfrequenz beträgt 2,4 GHz. Kompatibel mit den Handsendern der Baurreihe Harmony Pocket. Spannungsbereich beträgt 12-24VDC. Mit 1,5 m Kabel. Reichweite im freien Feld bis 300m, in Betrieb 50m. Die Funkfernsteuerungen Harmony Pocket kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit hoher Robustheit., Herstellernummer: ZARC620 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCHNEIDER, AUFKLEBER, KABEL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,83* | € 34,05* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,17* | € 34,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,71* | € 35,43* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 32,49* | € 40,94* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,11* | € 41,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|