| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1263055 Herst.-Nr.: ZARC620 EAN/GTIN: 3606481499448 |
| |
|
| | |
| Aufkleber-Set für Handsender der Baureihe Harmony Pocket. Die kompakte Funkfernsteuerung ist für einfache Anwendungsbereiche gedacht und verfügt über 3,4,6,8 oder 10 Tasten, die einstufig bedient werden können. Die Funkfrequenz beträgt 2,4 GHz. Kompatibel mit den Handsendern der Baurreihe Harmony Pocket. Spannungsbereich beträgt 12-24VDC. Mit 1,5 m Kabel. Reichweite im freien Feld bis 300m, in Betrieb 50m. Die Funkfernsteuerungen Harmony Pocket kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit hoher Robustheit. Art des elektrischen Zubehörs: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ZARC620 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse mit Kontaktelementen, Einbaugehäuse, Leergehäuse, Gehäuse für Befehlsgeräte, Aufbaugehäuse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,35* | € 34,63* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,51* | € 34,74* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,40* | € 38,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,35* | € 40,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,21* | € 41,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|