Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VW3A3530D - Altivar ATV dPAC Modul für ATV340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000079489
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     VW3A3530D
EAN/GTIN:
     3606481007223
Suchbegriffe:
SCHNEIDER
MODULE
CONTROLLER
COVER
Schneider Altivar ATV dPAC Modul für ATV340, ATV600/900 für EcoStruxure Automation Expert The Altivar dPAC module is part of the EcoStructure Automation Expert hardware controller range. It is a drive integrated dPAC controller that supports Altivar 340 and Altivar Process 600 and 900 drives. The controller carries standard Altivar Process and Altivar Machine extended I/O, relay and encoder modules. It is an drive-embedded IEC 61499 controller for highly distributed and drive centric architectures. It includes 7MB program memory, dual RJ45 Ethernet sockets and supports 16 Modbus/TCP clients, OPC UA and auto discovery. The module is compatible with Altivar Process Drive and Machine Drive I/O modules. It weighs 0.02kg (0.04lb). EcoStruxure Automation Expert is a new category of software defined automation, enabling next generation integrated architectures and Industry 4.0 solutions. Depending on the specific drive type used for ATV dPAC integration, the standards and certifications must be checked in the corresponding ATV340/600/900 manual., Herstellernummer: VW3A3530D
Weitere Suchbegriffe: ENCODER, ETHERNET, MEMORY, RAM, SOFTWARE, MODBUS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 204,20*
€ 250,49*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 202,94*
€ 250,49*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,20*
€ 256,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,37*
€ 263,68*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.