Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C25N3TM250 - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250N mit TM250D 3P3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000080323
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C25N3TM250
EAN/GTIN:
     3606481997869
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Schneider Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250N mit TM250D 3P3D 175-250A,50kA/415V AC Bei diesem ComPacT NSX250N handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein thermo-magnetisches Auslösegerät (TMD) mit einer Nennleistung von 250 A. Das Auslösegerät TMD bietet einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz. Diese 3-polige Ausführung (105 mm x 161 mm x 86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX250N ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric., Herstellernummer: C25N3TM250
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, SCHNEIDER, MAGNET, 3-POLIG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,13*
€ 593,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 535,86*
€ 597,71*
Frei Haus
ab € 599,96*
€ 664,11*
Frei Haus
ab € 606,66*
€ 675,82*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 635,58*
€ 723,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,58*
€ 706,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,94*
€ 703,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,80*
€ 687,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,06*
€ 668,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,13*
€ 633,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,68*
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,82*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,64*
Zubehör
Schneider Electric
LV429517
ab € 10,17*
Zubehör
Schneider Electric
LV431541
ab € 351,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.