Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
C63R45E630 - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630R mit Micrologic 5.3 E 4P4D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SCH000080603
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
C63R45E630
EAN/GTIN:
3606481988935
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Schneider Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630R mit Micrologic 5.3 E 4P4D 630 A, 200kA/415V AC Bei diesem ComPacT NSX630R handelt es sich um einen kompletten 4P 4d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 200 kA eff. bei 415 VAC 50/60 Hz und 45 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein elektronisches Auslösegerät MicroLogic 5.3 E mit einer Nennleistung von 630 A. Das Auslösegerät MicroLogic 5.3 E bietet einen einstellbaren Langzeit-, Kurzzeit- und unverzögerten Schutz. MicroLogic 5.3 E verfügt über ein integriertes Display zur Feineinstellung und Anzeige des Energiezählers. Diese 4-polige Ausführung (185 mm x 255 mm x 110 mm) wird mit verschiedenen optionalen Funktionen und Zubehörteilen geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX630R ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric., Herstellernummer: C63R45E630
... >
Lager 1788
>
SCHNEIDER Artikel
>
Schalter
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschalter
,
leistungsschalter 4 polig
,
SCHNEIDER
,
DISPLAY
,
4-POLIG
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.408,42*
€ 2.588,65*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.418,33*
€ 2.593,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.691,25*
€ 2.877,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.388,08*
€ 2.880,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.756,15*
€ 2.938,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.588,65*
€ 3.080,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.569,58*
€ 3.057,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,83*
€ 2.956,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.441,08*
€ 2.904,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.408,42*
€ 2.866,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
6 Phasengrenzen, INV/INS NSX100-250 Leistungsschalterzubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,67*
Zubehör
ArbeitsstroMAuslöser MX 220-240V 50/60Hz
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,42*
Zubehör
Kurz Klemmenabdeckung f. NSX400/630 4P (1Stk.)
Schneider Electric
LV432592
ab € 14,37*
Zubehör
Lang Klemmenabdeckung f. NSX400/630 4P (1Stk.)
Schneider Electric
LV432594
ab € 16,17*
Zubehör
Motorantrieb, MT400/630, 208-277 V 60Hz / 220-240V 50/60Hz
Schneider Electric
LV432641
ab € 548,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen