| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58568820 Herst.-Nr.: C63R45E630 EAN/GTIN: 3606481988935 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630R mit C63R45E630 Bei diesem ComPacT NSX630R handelt es sich um einen kompletten 4P 4d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 200 kA eff. bei 415 VAC 50/60 Hz und 45 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 630 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 200 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 250..630 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 945..6300 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 945..9450 A | Verlustleistung: | 158,8 W | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.420,03* | € 2.592,56* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.441,63* | € 2.597,77* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2.371,25* | € 2.871,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.717,41* | € 2.897,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.784,06* | € 2.946,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|