Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1216893-SGS4-S108F7PC1WA0 LICHTGITTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000008348
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1216893
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Smart Light Grid, SGS4-S108F7PC1WA0, Strahlabstand 40 mm, Gehäuse Slim, Überwachungshöhe 1080 mm, 2x PNP Ausgang / kein Eingang, Sender inkl. Testeingang, Betriebsreichweite 7 m, Pigtail M8, Pulsfrequenz 250 kHz, Herstellernr.: 1216893
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 813,34*
€ 904,53*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,38*
€ 905,07*
Frei Haus
ab € 828,53*
€ 913,29*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,07*
€ 1.077,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,61*
€ 1.068,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,75*
€ 1.031,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,15*
€ 1.008,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,38*
€ 972,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.