Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1207250-C4MT-06034ABB03FE0 LIGHTCURTAIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000011289
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1207250
EAN/GTIN:
     4047084194146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin4, Twin-Stick, C4MT-06034ABB03FE0, Schutzfeldhöhe: 600 mm, Auflösung: 34 mm, Reichweite: 0 - 4 m, Systemanschluss Stand-alone: 1 x Anschlussleitung, Kabellänge: 700 mm mit Stecker M12 x 4 + FE, Befestigungssatz: 2 x C-Fix-Halterung, 2 x L-Fix-Halterung, inkl. 4 x M5 Schrauben, Herstellernr.: 1207250
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtvorhang 5 m, SICK, ANSCHLUSSLEITUNG, KABEL, STECKER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.097,97*
€ 1.175,09*
Frei Haus
ab € 1.067,04*
€ 1.180,40*
Frei Haus
ab € 1.363,47*
€ 1.446,51*
Frei Haus
ab € 1.370,18*
€ 1.460,25*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,09*
€ 1.398,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,40*
€ 1.390,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,59*
€ 1.334,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,07*
€ 1.315,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,97*
€ 1.306,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.