Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1207256-C4MT-09634ABB03FE0 LIGHTCURTAIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000011295
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1207256
EAN/GTIN:
     4047084202179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin4, Twin-Stick, C4MT-09634ABB03FE0, Schutzfeldhöhe: 960 mm, Auflösung: 34 mm, Reichweite: 0 - 4 m, Systemanschluss Stand-alone: 1 x Anschlussleitung, Kabellänge: 700 mm mit Stecker M12 x 4 + FE, Befestigungssatz: 2 x C-Fix-Halterung, 2 x L-Fix-Halterung, inkl. 4 x M5 Schrauben, Herstellernr.: 1207256
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, ANSCHLUSSLEITUNG, KABEL, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.900,52*
€ 2.024,09*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.909,70*
€ 2.025,04*
Frei Haus
ab € 1.932,00*
€ 2.043,96*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.025,04*
€ 2.409,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.009,18*
€ 2.390,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,80*
€ 2.326,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.923,54*
€ 2.289,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.909,70*
€ 2.272,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.