Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1207258-C4MT-10834ABB03FE0 LIGHTCURTAIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000011297
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1207258
EAN/GTIN:
     4047084228896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin4, Twin-Stick, C4MT-10834ABB03FE0, Schutzfeldhöhe: 1080 mm, Auflösung: 34 mm, Reichweite: 0 - 4 m, Systemanschluss Stand-alone: 1 x Anschlussleitung, Kabellänge: 700 mm mit Stecker M12 x 4 + FE, Befestigungssatz: 2 x C-Fix-Halterung, 2 x L-Fix-Halterung, inkl. 4 x M5 Schrauben, Herstellernr.: 1207258
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, ANSCHLUSSLEITUNG, KABEL, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.054,30*
€ 2.142,16*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.052,19*
€ 2.143,07*
Frei Haus
ab € 2.071,87*
€ 2.162,76*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.143,07*
€ 2.550,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.119,52*
€ 2.522,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.072,42*
€ 2.466,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.056,72*
€ 2.447,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.052,19*
€ 2.442,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.