| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000011319 Herst.-Nr.: 1207302 EAN/GTIN: 4047084202094 |
| | |
|
| | |
| Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin4, Twin-Stick, C4MT-02434ABB04DE0, Schutzfeldhöhe: 240 mm, Auflösung: 34 mm, Reichweite: 0 - 4 m, Systemanschluss Kaskade: 2 x Anschlussleitungen, Kabellänge: 350 mm mit Stecker M12 x 4 + FE, Befestigungssatz: 2 x C-Fix-Halterung, 2 x L-Fix-Halterung, inkl. 4 x M5 Schrauben, Herstellernr.: 1207302 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, ANSCHLUSSLEITUNG, KABEL, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.026,00* | € 1.102,85* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.029,81* | € 1.103,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,46* | € 1.113,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|