Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1207330-C4MT-09624ABB03FB0 LIGHTCURTAIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000011347
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1207330
EAN/GTIN:
     4047084214943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin4, Twin-Stick, C4MT-09624ABB03FB0, Schutzfeldhöhe: 960 mm, Auflösung: 24 mm, Reichweite: 0 - 4 m, Systemanschluss Stand-alone: 1 x Anschlussleitung, Kabellänge: 700 mm mit Stecker M12 x 4 + FE, Befestigungssatz:, 2 x O-Fix-Halterung, inkl. 2 x M5 Schrauben, Herstellernr.: 1207330
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, ANSCHLUSSLEITUNG, KABEL, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.122,42*
€ 2.255,27*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.132,67*
€ 2.256,21*
Frei Haus
ab € 2.145,29*
€ 2.277,34*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.256,21*
€ 2.684,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.237,87*
€ 2.663,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.177,91*
€ 2.591,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.144,70*
€ 2.552,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.132,67*
€ 2.537,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.