Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1207341-C4MT-05434ABB03DB0 LIGHTCURTAIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000011358
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1207341
EAN/GTIN:
     4047084247545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin4, Twin-Stick, C4MT-05434ABB03DB0, Schutzfeldhöhe: 540 mm, Auflösung: 34 mm, Reichweite: 0 - 4 m, Systemanschluss Stand-alone: 1 x Anschlussleitung, Kabellänge: 350 mm mit Stecker M12 x 4 + FE, Befestigungssatz:, 2 x O-Fix-Halterung, inkl. 2 x M5 Schrauben, Herstellernr.: 1207341
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, ANSCHLUSSLEITUNG, KABEL, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.387,74*
€ 1.496,28*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.391,14*
€ 1.497,24*
Frei Haus
ab € 1.407,15*
€ 1.510,99*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,24*
€ 1.781,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,85*
€ 1.772,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,01*
€ 1.723,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,95*
€ 1.689,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,14*
€ 1.655,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.