Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1207343-C4MT-06634ABB03FB0 LIGHTCURTAIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000011360
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1207343
EAN/GTIN:
     4047084210778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin4, Twin-Stick, C4MT-06634ABB03FB0, Schutzfeldhöhe: 660 mm, Auflösung: 34 mm, Reichweite: 0 - 4 m, Systemanschluss Stand-alone: 1 x Anschlussleitung, Kabellänge: 700 mm mit Stecker M12 x 4 + FE, Befestigungssatz:, 2 x O-Fix-Halterung, inkl. 2 x M5 Schrauben, Herstellernr.: 1207343
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, ANSCHLUSSLEITUNG, KABEL, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.536,33*
€ 1.640,69*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.535,83*
€ 1.641,65*
Frei Haus
ab € 1.551,89*
€ 1.656,84*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,65*
€ 1.953,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,19*
€ 1.939,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.584,44*
€ 1.885,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,90*
€ 1.851,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,83*
€ 1.827,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.