Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1207854-C2MT-05434BBC03DE0 LIGHTCURTAIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000011448
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1207854
EAN/GTIN:
     4047084183102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin2, Twin-Stick, C2MT-05434BBC03DE0, Schutzfeldhöhe: 540 mm, Auflösung: 34 mm, Reichweite: 0 - 6 m, Systemanschluss Stand-alone: 1 x Anschlussleitung, Kabellänge: 350 mm mit Stecker M12 x 4 + FE, Befestigungssatz: 2 x C-Fix-Halterung, 2 x L-Fix-Halterung, inkl. 4 x M5 Schrauben, 1.) Dieses Typ-2-Gerät darf gemäß Artikel 1, Herstellernr.: 1207854
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, ANSCHLUSSLEITUNG, KABEL, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,99*
€ 795,67*
Frei Haus
ab € 698,02*
€ 795,78*
Frei Haus
ab € 701,96*
€ 803,55*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,67*
€ 946,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,79*
€ 941,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,85*
€ 906,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,04*
€ 879,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,99*
€ 831,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.