| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000024353 Herst.-Nr.: 1065550 EAN/GTIN: 4047084256172 |
| | |
|
| | |
| LMS153-10100, Laser Messsystem Outdoor Ausführung, Gehäuse Ral (9003), Öffnungswinkel: 270°, Winkelauflösung 0,25° / 0,5 °, Scanfrequenz: 25 Hz/ 50 Hz, Schnittstelle: RS 232/ Ethernet, 3 Schaltausgänge, Schutzart: IP 67, Versorgungspannung 10,8V bis 30V, Herstellernr.: 1065550 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, ETHERNET, SCHNITTSTELLE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.708,09* | € 5.871,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.540,77* | € 5.876,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.722,49* | € 6.888,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.790,32* | € 6.956,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|